13,37 €/ Unitéhors TVA
16,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 156 mm |
Dimension de la platine | 105x85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Type | FPPN |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |