Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPPM 2003 2001

  • ERIKS:11730225
  • Fabricant:8717349076291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with roller bearing. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

34,27 €/ Unitéhors TVA

41,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
FPPM
Matériau de la fourchette
Acier zingué