Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPPM 2003 1000

  • ERIKS:11730223
  • Fabricant:8717349076277
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with plain bearing. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

24,06 €/ Unitéhors TVA

29,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FPPM
Matériau de la fourchette
Acier zingué