25,57 €/ Unitéhors TVA
30,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 195 mm |
Dimension de la platine | 140x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | FPPM |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |