Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPPM 1603 1000

  • ERIKS:11730220
  • Fabricant:8717349006199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with plain bearing. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

19,06 €/ Unitéhors TVA

23,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FPPM
Matériau de la fourchette
Acier zingué