Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPPM 0801 2000

  • ERIKS:23178959
  • Fabricant:8717349076079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with roller bearing. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

8,07 €/ Unitéhors TVA

9,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
FPPM
Matériau de la fourchette
Acier zingué