Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPPM 0801 1000

  • ERIKS:11730212
  • Fabricant:8717349076062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with plain bearing. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

7,54 €/ Unitéhors TVA

9,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
FPPM
Matériau de la fourchette
Acier zingué