Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPPG 1251 1000

  • ERIKS:11730203
  • Fabricant:8717349075935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 100 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

15,27 €/ Unitéhors TVA

18,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Type
FPPG