Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FFPN 2003 6000

  • ERIKS:11730175
  • Fabricant:8717349075119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en acier forgé et mécano-soudé. Largeur du moyeu 62 mm. Détail platine 150x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide avec deux roulements à billes. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 1500 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

207,64 €/ Unitéhors TVA

251,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1500 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
252 mm
Dimension de la platine
150x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FFPN
Matériau de la fourchette
Acier mécano-soudé