111,00 €/ Unitéhors TVA
134,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1250 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 177 mm |
Dimension de la platine | 150x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | FFPN |
Matériau de la fourchette | Acier mécano-soudé |