Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe ffcv 1503 6000

  • ERIKS:11730167
  • Fabricant:8717349075034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

212,50 €/ Unitéhors TVA

257,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
150 mm
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
FFCV
Matériau de la fourchette
Acier mécano-soudé