Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FCTB 1203 6151

  • ERIKS:11730149
  • Fabricant:8717349074846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape fixe en fonte à grise GG 20. Largeur du moyeu 56 mm. Détail platine 135x100 mm. Entraxe des trous de fixation 105x70 mm. Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 120 mm. Capacité de charge 210 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A
Diamètre
120 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
210 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
135x100 mm
Entraxe trous de fixation
105x70 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
FCTB
Matériau de la fourchette
Fonte nodulaire GGG 40