Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FCTB 1003 6151

  • ERIKS:23179265
  • Fabricant:8717349074839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape fixe en fonte à grise GG 20. Largeur du moyeu 46 mm. Détail platine 125x90 mm. Entraxe des trous de fixation 95x60 mm. Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 140 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

133,64 €/ Unitéhors TVA

161,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
140 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
125x90 mm
Entraxe trous de fixation
95x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
FCTB
Matériau de la fourchette
Fonte nodulaire GGG 40