108,36 €/ Unitéhors TVA
131,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 85 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 85 mm |
Dimension de la platine | 110x75 mm |
Entraxe trous de fixation | 85x50 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | FCTB |
Matériau de la fourchette | Fonte nodulaire GGG 40 |