142,99 €/ Unitéhors TVA
173,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 105 mm |
Dimension de la platine | 125x90 mm |
Entraxe trous de fixation | 95x60 mm |
Type | FCCN |
Matériau de la fourchette | Fonte nodulaire GGG 40 |