Eriks
COLSON

COLSON Roue de wagonet WHCS 2503 6662

  • ERIKS:23179490
  • Fabricant:8717349102235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 78 mm. Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25 Diamètre de l' alésage 30 mm. Diamètre 250 mm. Capacité de charge 1500 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

175,06 €/ Unitéhors TVA

211,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25
Matériau du chemin du roulement
Fonte grise GG25
Diamètre
250 mm
Largeur
0 mm
Capacité de charge
1500 kg
Roulement
2 roulements à billes
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur du moyeu
78 mm
Type
WHCS