137,82 €/ Unitéhors TVA
166,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25 |
Matériau du chemin du roulement | Fonte grise GG25 |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 0 mm |
Capacité de charge | 1200 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur du moyeu | 78 mm |
Type | WHCS |