119,78 €/ Unitéhors TVA
144,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25 |
Matériau du chemin du roulement | Fonte grise GG25 |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 0 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6205 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHCS |