Eriks
COLSON

COLSON Roue de wagonet WHCS 1003 6440

  • ERIKS:11731166
  • Fabricant:8717349102105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 57 mm. Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25 Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 800 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

102,33 €/ Unitéhors TVA

123,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25
Matériau du chemin du roulement
Fonte grise GG25
Diamètre
100 mm
Largeur
0 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
2 roulements à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
57 mm
Type
WHCS