Eriks
COLSON

COLSON Roue de wagonet avec cache-moyeu WKCS 2003 6662

  • ERIKS:11731296
  • Fabricant:8717349009367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25 Diamètre de l' alésage 30 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 1200 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

138,89 €/ Unitéhors TVA

168,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25
Matériau du chemin du roulement
Fonte grise GG25
Diamètre
200 mm
Largeur
0 mm
Capacité de charge
1200 kg
Roulement
2 roulements à billes
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur du moyeu
0 mm
Type
WKCS