Eriks
COLSON

COLSON Roue de wagonet avec cache-moyeu WKCS 1503 6552

  • ERIKS:23179590
  • Fabricant:8717349109180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25 avec deux roulement à billes, 6205. Diamètre de l' alésage 25 mm. Diamètre 150 mm. Capacité de charge 1000 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

101,51 €/ Unitéhors TVA

122,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue à boudin en fonte alliée au chrome GG 25
Matériau du chemin du roulement
Fonte grise GG25
Diamètre
150 mm
Largeur
0 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6205
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
0 mm
Type
WKCS