Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 140 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6202 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 46 mm |
Type | WCTB |