Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé, 92° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6202 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 46 mm |
Type | WCCV |