99,86 €/ Unitéhors TVA
120,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé, 92° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Roulement rigide à billes étanche |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur du moyeu | 36 mm |
Type | WCCV |