Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier électrozinguée emboutie. Palier de guidage avec cage à billes double avec joint d'étanchéité en matière synthétique avec frein. Roulettes grises avec âme en polypropylène (Performa® 65° Shore A), avec roulement à billes à rainure profonde simple étanchéifié.
14,93 €/ Unitéhors TVA
18,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris, 65° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Performa® 65° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Roulement rigide à billes étanche |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | WPPF |