6,33 €/ Unitéhors TVA
7,66 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Poulie à câble en acier, dimensions conformément à DIN 15061 |
Matériau du chemin du roulement | Acier au carbone |
Largeur | 7 mm |
Capacité de charge | 85 kg |
Roulement | Roulement rigide à billes étanche |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur du moyeu | 8 mm |
Type | WHSK |