130,34 €/ Unitéhors TVA
157,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Poulie à câble en fonte, dimensions conformément à DIN 15061 |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Largeur | 38 mm |
Capacité de charge | 800 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6205 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 49 mm |
Type | WHCK |