Eriks
COLSON

COLSON Poulie à cable WHCK 200/9

  • ERIKS:23179468
  • Fabricant:8717349101313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loose wheel. Naafbreedte 49 mm. Rope sheave, cast iron with dimensions accordancing DIN 15061 with two deep groove ball bearings 6205. As diameter 25 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 750 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

97,23 €/ Unitéhors TVA

117,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Poulie à câble en fonte, dimensions conformément à DIN 15061
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Largeur
38 mm
Capacité de charge
750 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6205
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
49 mm
Type
WHCK