21,10 €/ Unitéhors TVA
25,53 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Poulie à câble en fonte, dimensions conformément à DIN 15061 |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Largeur | 12 mm |
Capacité de charge | 330 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Longueur du moyeu | 12 mm |
Type | WHCK |