15,56 €/ Unitéhors TVA
18,83 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Poulie à câble en fonte, dimensions conformément à DIN 15061 |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Largeur | 11 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 11 mm |
Type | WHCK |