Eriks
COLSON

COLSON Galet de transpalette WHTV 8510020

  • ERIKS:23179578
  • Fabricant:8717349108091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 105 mm. Galet revêtu de Vulkollan, 92° Shore A avec deux roulements à billes. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 85 mm. Capacité de charge 680 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

69,77 €/ Unitéhors TVA

84,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Galet avec un noyau acier revêtu de Vulkollan, 92° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
85 mm
Largeur
100 mm
Capacité de charge
680 kg
Roulement
2 roulements à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
105 mm
Type
WHTV