Eriks
COLSON

COLSON Galet de transpalette WHTV 826520

  • ERIKS:23179572
  • Fabricant:8717349107957
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 70 mm. Galet revêtu de Vulkollan, 92° Shore A avec deux roulements à billes. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 82 mm. Capacité de charge 425 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

60,38 €/ Unitéhors TVA

73,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Galet avec un noyau acier revêtu de Vulkollan, 92° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
82 mm
Largeur
65 mm
Capacité de charge
425 kg
Roulement
2 roulements à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
70 mm
Type
WHTV