37,53 €/ Unitéhors TVA
45,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Galet avec un noyau acier revêtu de Vulkollan, 92° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 70 mm |
Largeur | 60 mm |
Capacité de charge | 335 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 65 mm |
Type | WHTV |