Eriks
CMO

CMO Robinet à guillotine Type: 535 Fonte/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:11239193
Image 1
Ajouter à la liste

986,50 €/ Unitéhors TVA

1 193,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CMO
Type
535
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
50 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier
Matière de l'actionneur
Aluminium (L2520)
Température du fluide
de -10 jusqu'à 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar