Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:14471903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec clapet à charnière et des O-rings, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

1 601,60 €/ Unitéhors TVA

1 937,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72837RVS
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type entre-brides avec joint toriques
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
30 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
810 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
1.4408
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN200
d
140 mm
D
273 mm
L
30 mm
W
55 °
Poids
12 kg