Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300

  • ERIKS:11587235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier avec clapet à charnière et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

256,40 €/ Unitéhors TVA

310,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72828ST
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Diamètre nominale
DN50 - 2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40 et Class 300
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
16.5 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
54 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
1.4408
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN50 - 2"
d
25 mm
D
107 mm
L
16.5 mm
W
55 °
Poids
1.2 kg