296,40 €/ Unitéhors TVA
358,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeSwing CSC |
Type | 72827ST |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Diamètre nominale | DN80 - 3" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN10/16/25/40 et Class 300 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 17.5 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Avec ressort | Non |
Valeur de Kv | 112 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | 1.4408 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN80 - 3" |
d | 46 mm |
D | 142 mm |
L | 17.5 mm |
W | 55 ° |
Poids | 2.1 kg |