472,80 €/ Unitéhors TVA
572,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeSwing CSC |
Type | 72827ST |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Diamètre nominale | DN125 - 5" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | Class 300 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 19.5 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Avec ressort | Non |
Valeur de Kv | 342 m³/h |
Joint | Acier |
Matiériau du clapet | 1.0619 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN125 - 5" |
d | 95 mm |
D | 212 mm |
L | 19.5 mm |
W | 55 ° |
Poids | 4 kg |