296,40 €/ Unitéhors TVA
358,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeSwing CSC |
Type | 72827ST |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Diamètre nominale | DN100 - 4" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 17.5 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Avec ressort | Non |
Valeur de Kv | 228 m³/h |
Joint | Acier |
Matiériau du clapet | 1.0619 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN100 - 4" |
d | 71.5 mm |
D | 162 mm |
L | 17.5 mm |
W | 55 ° |
Poids | 2.6 kg |