Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Acier inoxydable/PTFE Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN150 - 6" Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150

  • ERIKS:13657975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec clapet à charnière, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

1 108,80 €/ Unitéhors TVA

1 341,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16 et Class 150
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
19.5 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
490 m³/h
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
1.4408
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
114 mm
D
218 mm
L
19.5 mm
W
60 °
Poids
6 kg