Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN300 - 12" Classe de pression de la bride: PN40 et Class 300

  • ERIKS:14046690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec clapet à charnière, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

4 464,00 €/ Unitéhors TVA

5 401,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
DN300 - 12"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN40 et Class 300
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
34 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
2076 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
1.4408
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN300 - 12"
d
216 mm
D
417 mm
L
34 mm
W
50 °
Poids
28 kg