Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN50 - 2" Classe de pression de la bride: Class 150

  • ERIKS:14046678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec clapet à charnière, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

332,40 €/ Unitéhors TVA

402,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN50 - 2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
Class 150
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
16.5 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
54 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
1.4408
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN50 - 2"
d
25 mm
D
107 mm
L
16.5 mm
W
55 °
Poids
1.2 kg