Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Acier inoxydable/EPDM Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: Class 300

  • ERIKS:14046665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec clapet à charnière, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

592,00 €/ Unitéhors TVA

716,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN100 - 4"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
Class 300
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
17.5 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
228 m³/h
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
1.4408
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
71.5 mm
D
177 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Poids
2.6 kg