Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: Class 150

  • ERIKS:14046645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec clapet à charnière, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

438,00 €/ Unitéhors TVA

529,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN80 - 3"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
Class 150
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
17.5 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
112 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4408
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN80 - 3"
d
46 mm
D
133 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Poids
2.1 kg