373,60 €/ Unitéhors TVA
452,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeSwing CSC |
Type | 72827RVS |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN65 - 2.1/2" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 16.5 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Avec ressort | Non |
Valeur de Kv | 75 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4408 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 500 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN65 - 2.1/2" |
d | 38 mm |
D | 120 mm |
L | 16.5 mm |
W | 60 ° |
Poids | 1.6 kg |