Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:14046761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en PTFE avec clapet à charnière, pression nominale PN6.

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste

8 560,00 €/ Unitéhors TVA

10 357,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827RPTFE
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
RPTFE
Catégorie de qualité
PTFE +25% fibre verre
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
34 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
2076 m³/h
Joint
RPTFE
Matiériau du clapet
PTFE +25% fibre verre
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6
DN
DN300
d
216 mm
D
378 mm
L
34 mm
W
50 °
Poids
2.95 kg