1 865,60 €/ Unitéhors TVA
2 257,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeSwing CSC |
Type | 72827RPTFE |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | RPTFE |
Catégorie de qualité | PTFE +25% fibre verre |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN6 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 17.5 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Avec ressort | Non |
Valeur de Kv | 112 m³/h |
Joint | RPTFE |
Matiériau du clapet | PTFE +25% fibre verre |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 6 |
DN | DN80 |
d | 46 mm |
D | 142 mm |
L | 17.5 mm |
W | 55 ° |
Poids | 0.56 kg |