875,20 €/ Unitéhors TVA
1 058,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeSwing CSC |
Type | 72827PP |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | PP |
Catégorie de qualité | Polypropylène |
Diamètre nominale | DN250 |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN6 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 30 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Avec ressort | Non |
Valeur de Kv | 1.5 m³/h |
Joint | PP |
Matiériau du clapet | PP |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 6 |
DN | DN250 |
d | 188 mm |
D | 328 mm |
L | 30 mm |
W | 50 ° |
Poids | 1.92 kg |