Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:14046748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en polypropylène avec clapet à charnière, pression nominale PN6.
Ajouter à la liste

514,40 €/ Unitéhors TVA

622,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827PP
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
PP
Catégorie de qualité
Polypropylène
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
19.5 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
342 m³/h
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
PP
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6
DN
DN125
d
95 mm
D
192 mm
L
19.5 mm
W
55 °
Poids
0.43 kg