Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN250 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:10050512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en polypropylène avec clapet à charnière, pression nominale PN6.
Ajouter à la liste

875,20 €/ Unitéhors TVA

1 058,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeSwing CSC
Type
72827PP
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
PP
Catégorie de qualité
Polypropylène
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
30 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec ressort
Non
Valeur de Kv
1.5 m³/h
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
PP
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6
DN
DN250
d
188 mm
D
328 mm
L
30 mm
W
50 °
Poids
1.92 kg